ThreeHigh Thermocouple K Stick Type (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Length L (mm)2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Regular Temperature (°C)260
ToleranceClass 2 (± 2.5 ° C or ± 0.75%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable when the area to be detected is flat. Compatible with commercially available temperature controllers (compatible with K thermocouples).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan