Iwata Mfg. Sensor bracket (for reflector) RE-side type

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)25
Dimension L (mm)45.5
Dimension T (mm)2.3
Included AccessoriesSemusbis (black chromate: trivalent) M3 x 12 2
Mass (g)57
MaterialSPCC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable SensorOMRON: E39-R1
TypeRE-SY

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan