Iwata Mfg. Sensor bracket (for photoelectric sensor) TF-LX type

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)20
Dimension L (mm)26
Dimension T (mm)2
Mass (g)8
MaterialSPCC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable SensorOMRON: E3T
TypeTF-LX type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan