Iwata Mfg. Sensor bracket (for photoelectric sensor) E3-SY type (with 90 ° right angle)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)20
Dimension L (mm)34
Dimension T (mm)2
Mass (g)10
MaterialSPCC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeE3-SY type (with right 90 ° angle)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan