Iwata Mfg. Sensor bracket (for photoelectric sensor) CZ-LF type

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)25
Dimension L (mm)46.8
Dimension T (mm)2.3
Included AccessoriesSemusbis (black chromate: trivalent) M3 x 12 2
Mass (g)30
MaterialSPCC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable SensorSUNX: CXEQ, Yamatake: HPB, Optex FA: Z, OMRON: E3Z, KEYENCE: PZ
TypeCZ-LF type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan