Miyama Electric Push Button Switch Non-Locking P Series

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Button ShapeRound type
CircuitSPST(2P)
Current Capacity3A125V.AC 1A250V.AC
Frame ColorBlack mold
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (MIN)/DC500V
Isolation VoltageAC 1500V for 1 minute
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch TypeOFF-(ON)
TypeNon-illuminated type
Type of OperationMomentary

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan