Iwata Mfg. Photoelectric sensor bracket FS-CZ series CZ-LW type

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)10
Dimension L (mm)17.5
Finish MaterialSPCC / Black chromate plating
Included AccessoriesCessmu bis (trivalent chromate black): M3 x 12 x 2
Mass (g)27
Mounting Screw Spacing (mm)18
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness T (mm)2.3
TypeCZ-LW type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan