BAOKE VAT Invoice Folder

Sebelum PPN:
Rp16.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Capacity (mm)12
MaterialPP
Size (cm)26.5x2.4x15.4
Thickness (cm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Powerful clamping
-Durable
-Drop resistant
-Portable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan