BAOKE Refillable Whiteboard Marker Pen

Sebelum PPN:
Rp3.900 - Rp38.900
Spesifikasi
Marker TypeWhiteboard Marker
Materialplastic, ink
Size (cm)13.9x1.8
Writing Line (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Good quality fiber tip
-Openable end cap
-Refillable
Use
Works on variety of magnetic smooth whiteboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan