BAOKE Paint Marker Dual Tip

Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)147
Marker TypePaint Marker
Materialplastic, metal, ink
Tip Size (mm)0.7, 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Dual tip design
-Widely used
-Sealing cap lock-in volatilization
-Strong coverage
-Smooth ink flow
-Waterproof & light-fast high temperature resistance
Use
-metal mark
-wooden mark
-engineering mark
-car repainting
-tire
-glass print

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan