BAOKE Metallic Marker Pen

Sebelum PPN:
Rp3.900 - Rp20.900
Spesifikasi
Length (mm)140
Marker TypeMetallic Marker
Materialplastic, metal, ink
Writing Line (mm)1 to 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-1-3mm writing line
-waterproof ink
-strong coverage
-durable fiber pen tip
-vivid color
-smooth writing
Use
-metal
-glass
-wood
-plastic
-decoration
-electroplating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan