BAOKE Liquid Acrylic Marker Pen

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Length (mm)143
Marker TypeWater Based Acrylic
Materialplastic, metal, ink
Tip Size (mm)1 to 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-brush fiber tip
-strong coverage
-liquid ink control
-quick drying ink
-water based acrylic ink
-vivid color
-put off pen cap
-smoothly painting
-multi-layer separation
Use
-stone
-shoes
-wood
-cloth
-plastic
-ceramic
-glass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan