BAOKE Gift Set Agenda + Roller Pen

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Materialplastic,metal,ink,paper
Pen Length (mm)137
Pen TypeMetal Pen
Writing Line (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Include PU leather notebook, metal signature pen, exquisite gift box, gift bag
-Simple and elegant
-Full horizontal inner page, stripe printing clear, reasonable spacing
-Page turning can be 180° flat, more comfortable writing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait