BAOKE Dual Tip Permanent Marker Pen (Spidol Permanen)

Sebelum PPN:
Rp1.900 - Rp10.900
Spesifikasi
Marker TypePermanent Marker
Materialplastic, ink
Size (mm)142x18
Tip Size (mm)1,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
fluent writing, ink not easy to break
Use
-Logistics
-Graffiti
-Supermarket
-Learning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan