BAOKE Double-Headed Art Marker Pen

Sebelum PPN:
Rp35.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Marker TypeAlcohol Oil Based
Materialplastic, ink
Size (mm)151x15
Tip Size (mm)1,7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Vivid Color
-Easy blending
-Endurable tip
-No fluff
-Dual tip
-Meet needs
-Quality barrel
-No leakage
-Rich ink
-Fade-assistant
-Wide applications
-Draws variety of style
Use
Application: Writing, drawing and noting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan