BAOKE Art Sketch Pen Set

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Materialplastic, metal, ink
Size (cm)17.8x2.5x26.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Art Drawing Set (HTO114)
14 PCS / SET
Writing & Marking Tools
-Mechanical pencil: 0.5mm HB
-Pencil HB: 0.5mm
-Pencil leads: 0.5mm HB
-Highlighter: Yellow
-CD marker
-Sketch pen: 0.5mm
Geometry & Drafting Tools
-Compass
-Compass leads
-Protractor
-45° Set square
-60° Set square
-Ruler
Accessories & Storage
-4B Art eraser
-Pencil sharpener
-Packing box
Use
-architectural drawing
-assembly drawing
-mechanical drawing
-engineering drawing
-art drawing
-exams, studies, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan