BAOKE Acrylic Painting Pen

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Marker TypeAcrylic Marker
Materialplastic, metal, ink
Tip Size (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-1.0mm bullet tip
-vivid color
-strong coverage
-high saturation
-jumbo capacity
-waterproof & light-fast not easy to fade
-pull-out design
-ink visualization
-gift box packing
Use
Use : Drawing, painting, making hand ledger, greeting cards, graffiti, DIY, art word, note marking key points, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan