BAOKE A5 Writing Board Clip Folder

Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp999.900
Spesifikasi
MaterialPS, metal
Paper SizeA5
Size (mm)148x223
Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Thickness 1.6 mm:Thick and strong & flexible
-Metal clips:Strong clamping force & durable
-Coordinate lines / Tick bars:Scale measurement & convenient

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan