CISCO Business 110 Series Unmanaged Switches

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)110x75x30
Input Power110 to 240 VAC, 50 / 60 Hz
Power Consumption (W)3.1
Total Ports5 x RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Plug-and-Play: Mudah digunakan tanpa memerlukan konfigurasi atau pengetahuan IT yang mendalam.
- QoS (Quality of Service): Memprioritaskan layanan yang sensitif terhadap delay seperti suara dan video.
- Loop Detection: Mendeteksi dan menghindari loop dalam jaringan untuk mencegah broadcast storms.
- Cable Diagnostics: Memudahkan identifikasi dan pemecahan masalah pada kabel jaringan.
- Energy Efficient Ethernet: Mengurangi konsumsi daya dengan memantau lalu lintas dan mengatur link ke mode tidur saat tidak aktif.
- Media Dependent Interface: MDI dan MDI crossover otomatis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan