KARCHER Professional Shampooing Brush

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Brush TypeMedium Soft
ColorBlue-White
Compatible forBDS 43/150 C Classic, BDS 43/DUO C
Size (inch)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shampoo brush (blue/white), 430 mm diameter. Suitable for carpet cleaning. Bristles: Polypropylene, 0.35 mm thick, 41 mm long.
Use
Compatible Machines:
BDS 43/150 C Classic (1.291-243.0)
BDS 43/DUO C (1.291-250.0)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait