Non Brand Fan Filter Unit (Kipas Filter)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Filter TypeHEPA H14 (99.99% @ 0.3μm)
Frequency (Hz)50
MaterialGalvanized Steel Sheet (Body)
Noise (dB)52~62
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
H14 FFU Fan Filter Unit 170W ini dirancang untuk menyediakan udara bersih bertekanan positif dalam ruang bersih (cleanroom) dengan kontrol kontaminasi tinggi. Menggunakan HEPA H14 dengan efisiensi penyaringan hingga 99.99% pada partikel 0.3 mikron, unit ini mampu menghilangkan debu halus, mikroorganisme, dan partikel udara berbahaya.
Struktur utamanya terbuat dari Galvanized Steel Sheet, yang membuatnya tahan korosi, kuat, dan memiliki masa pakai panjang, menjadikannya pilihan ideal untuk lingkungan produksi steril seperti laboratorium, manufaktur elektronik, farmasi, bioteknologi, dan ruang operasi.
Use
Instalasi Ceiling Mounted / Modular Cleanroom Layout Aplikasi Laboratorium, Farmasi, OEM Electronics, Food Grade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan