Dekkson Automatic Sliding Gate Machine

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Maximum Load Capacity (kg)1000
Noise (dB)60
Power (W)400
Remote Control Distance (m)≤30
Remote Frequency (MHz)433.92
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dekkson DAG-1000 adalah mesin motor penggerak pintu pagar geser (sliding gate) otomatis yang mampu menopang beban berat hingga 1.000 kg. Dilengkapi dengan remote control dan sistem buka-tutup otomatis, perangkat ini menghadirkan kenyamanan serta keamanan tingkat lanjut untuk hunian modern.
Fitur
• Dapat membuka pagar secara otomatis
• Terdapat sensor (Safety Beam) yang mana sensor dapat membaca pergerakan pada area pagar, dan otomatis berhenti saat ada benda yang menghalangi sensor.
• Dilengkapi dengan safety system sehingga mencegah kendaraan terbentur atau orang terjepit
• Jika sensor mendeteksi benda maka pagar akan mundur kembali ke posisi semula
• Sensor dipasangkan pada 2 sisi, menggunakan teknologi sinar infrared
• Terdapat remote control untuk (membuka, menutup, berhenti, dan tombol pintu tunggal (untuk pagar swing), mode pejalan kaki (untuk pagar sliding)
• 1 remote bisa lebih dari 1 pagar maksimal 4 pagar, dapat dikombinasikan pintu sliding dan swing. Satu pagar bisa memiliki banyak remote hingga 20 pcs
• Jarak buka pintu bisa diatur sehingga pintu bisa berhenti sendiri
• Terdapat fitur automatic lock, yang mana jika pintu sudah menutup akan mengunci secara otomatis
• Terdapat kunci manual untuk membuka pintu jika dalam keadaan darurat
• Kecepatan pintu dapat diatur

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan