MDLab Palm Micro Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Fixed Speed (rpm)7000
Noise (dB)<45
RuntimeContinuous operation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for microfiltration & quick spin‐downs
- Easy to use with dual start/stop function
- 7000 rpm fixed speed
- Equipped with 2ml x 8 and PCR 8x2 rotors
- Quiet running, noise level less than 45dB
- Speed : 7000 rpm / 2680 RCF
- Rotor capacity:
@ 0.2/0.5/1.5/2.0mlx8
@ 0.2mlx16 PCR Strips
@ 0.2mlx2 PCR 8 Strips
- Run time: Continuous operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan