MDLab Mdk2012 Plus High Speed Mini Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)255x245x140
Max RCF Microplate Rotor (xg)15100 in 100 increments
Rotor Capacity (ml)0.2 / 0.5 / 1.5 / 2 x 12 places
Rotor MaterialHigh Strength plastic
Runtime30secs ‐ 99mins ‐ HOLD (Continuous Operation)
Speed (rpm)500‐15000, in 100 increments
Voltage (V)110-240, 50/60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Include A12‐2P Plastic Rotor Kit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan