Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
Power (W)160
Temperature Control Accuracy (°C)±0.5
Temperature DisplayLED
Temperature Increment (°C)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LED digital dry bath,with 1pcs
heating block for free
Feature
- Ambient +5 ‐ 120°C
‐Continuous and timer functions
‐Various high quality aluminum blocks for common tube sizes available
‐Real‐time independent displays of temperature and time

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan