MDLab Clinical Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Akslerasi/Deselerasi3↑4↓ langkah
Default AdapterA15P22 and A5P17
Dimensions (mm)364×440×268
DisplayLCD
Frequency (Hz)50/60
Max RCF Microplate Rotor (xg)2500
Noise (dB)≤62
Power RequirementsSingle phase
Rotor Capacity (ml)15x24
Rotor MaterialPlastic (High Strength)
Safety Performanceinternal diagnosis performa unit, otomatis, pembuka tutup manual
Speed (rpm)500‐4000 in increment : 100
Speed Accuracy (rpm)±100
Timer (minute)1‐99 with hold Function
TypeMotor DC
Voltage (V)100‐240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Mode senyap, ringkas, dan nyaman dengan layar LCD.
- Kecepatan maksimum hingga 4000rpm dalam mode RPM/RCF.
- 3 tingkat akselerasi & 4 ngkat deselerasi. Kapasitas maksimum 50mL x4, dapat menggunakan berbagai ukuran tabung darah maupun tabung centrifuge (tube) yangsesuai untuk type rotor swing atau type sudut (angel).
- Dilengkapi dengan fitur diagnosis internal otomatis dan deteksi performa unit pada saat dinyalakan. Motor DC dan bebas perawatan.
- Include : 1 Rotor & Adapters A24-15P cat. No. 19400101

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan