ALTRONIX Video/Balun/Combiner

Sebelum PPN:
Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories work with power sources that power compatible magnetic locks. They help enhance operational use and improve security.
Feature
Video/Balun/Combiner Non-Isolated 12Vdc Camera Type UTP Video Balun/Combiner Material Plastic Length 1.63 In Width 2.38 In Height 1.00 In Voltage OUTPut Isolated 12VDC Standards UL Listed Accessory

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan