AVEN Tweezer Set

Sebelum PPN:
Rp4.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tweezer Set Grip Style Plain Includes Titanium Tweezers Pattern AA Titanium Tweezers Pattern OO Titanium Tweezers Pattern 2A Titanium #3C Tweezers Titanium #5 Tweezers Titanium #7 Tweezers Material Titanium Number of Pieces 6 Overall Length 4 1/2 in 4 3/4 in 5 in Product Type Tweezer Set Resistance Properties Non-Magnetic Tip Angle 75 Degrees 90 Degrees Tip Material Titanium Tip Shape Curved Point Tip Style Curved Straight Tip Texture Smooth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan