Non Brand Air Intake System Turbo Sleeves (Komponen Intake)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp6.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Turbo Sleeves Temp Range -65 to 350 Degrees F Length 36 In Inside Dia 1 1/2 In Outside Dia 1.82 In Working Pressure 40 PSI Material Silicone Color Red For Use With Turbo Charger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait