CAMBRO Tumbler

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp6.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tumbler Overall Width 2 1/8 in Product Type Tumbler Capacity 8 fl oz Color Clear Diameter 2 5/8 in Material Polycarbonate Overall Depth 3 in Overall Height 3 7/8 in Overall Length 4 in NSF Certified No Pattern Sani Rim Package Quantity 48

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan