Non Brand Tubing Round Aluminum

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp89.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Aluminum Round Tube Aluminum 6061 T6 Round 12 in Overall Length Length Tolerance +/-0.032 in Outside Diameter 3/8 in Inside Diameter 0.277 in 0.049 in Wall Thickness Wall Thickness Tolerance +/-0.003 in Heat Treatment Tempered Heat Treatable Heat Treatable Mechanical Finish Mill 85 HRF Rockwell Hardness Standards ASTM B221

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan