BUYERS PRODUCTS Truck Box with Drawers

Sebelum PPN:
Rp31.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Truck Box with Drawers Silver Single Drop-Down Door Overall Width 36 in Overall Depth 18 in Overall Height 20 in Storage Capacity 8.1 cu ft Body Material Aluminum Lid Type Non-Adjustable Features Die-Cast Compression Latch System

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan