AMPCO Tongue and Groove Plier

Sebelum PPN:
Rp6.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tongue and Groove Plier Plier Type Tongue Groove Pliers Jaw Shape Flat Overall Length 10 1/4 in Maximum Jaw Opening 1 1/2 in Number of Jaw Positions 5 Jaw Width 1 1/2 in Jaw Length 1 1/2 in Non-Sparking Yes Insulated Yes Voltage Rating 1 000 V Tether Ready No Features 1000V Rated Corrosion Resistant Insulated Plier Non-Magnetic Non-Sparking Finish Uncoated Handle Color Blue Jaw Opening Type Manual Plier Material Nickel Aluminum Bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan