BUYERS PRODUCTS Toggle Switch (Saklar Jungkit)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp6.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Toggle switches have a short lever to manually turn off systems or equipment.
Feature
Automotive Switch Contact Form 4 Way Function Number of Connections 5 Switch Function On/Off Actuator Color Black Body Color Black Termination Style 1/4 in Male DC Current Rating 6 A @ 12V DC Features Leads Connection Mounting Hole Diameter 1/4 in Switch Type Toggle Switch Voltage Rating 12V DC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan