AMPCO Socket Wrench Set

Sebelum PPN:
Rp29.999.900 - Rp33.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Socket Wrench Set Standard Socket Count/Style (10) 6-Point Standard Socket Style/Size Standard 6-Point 3/16 in 7/32 in 1/4 in 9/32 in 5/16 in 11/32 in 3/8 in 7/16 in 1/2 in 9/16 in Deep Socket Count/Style None Flex Socket Count/Style None Drive Size 1/4 in Drive Type Hand Aluminum Bronze Impact Rated Not Impact Rated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan