CARLISLE DINEX Small Bowl

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp6.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Small Bowl Color Midnight Blue Diameter 3 1/2 in Overall Width 3 1/2 in Overall Length 3 1/2 in Overall Height 2 1/2 in Product Type Small Bowl Capacity 5 oz Material Polypropylene Pattern Fenwick Package Quantity 48

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan