AMPCO SktEndWrnch AlmnmBrz Ntrl SktSz

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp9.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Socket End Wrench Socket Size 9 mm Socket Shape 6-Point Metric Overall Length 7 9/32 in Number of Wrench Heads 1 Head Shape Round Head Type Standard Wrench Shape L Aluminum Bronze Unfinished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan