BRADY Sign Stand Aluminum (Aksesori Stan Informasi)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sign Stand Foldable Sign Compatibility Roll-Up 22 in Max Sign Size/Capacity Compatible Sign Size 36 in x 36 in 48 in x 48 in Number of Legs 4 Telescoping Legs Yes Leg Length Range 12 in to 22 in Telescoping Mast No Mast Height Range 26 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan