CARLISLE Serving Spoon

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp4.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Serving Spoon Color Black Coated Handle No Head Design Solid Overall Length 13 in Material Polycarbonate Product Type Serving Spoon Capacity 1.5 fl oz NSF Certified Yes Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan