BUSSMANN SCFuse CYL Sngl FWJ

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp28.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Semiconductor Fuse 25 A 1 000 V AC 800 V DC FWJ Series Non-Indicating Fast-Acting Body Style Cylindrical Non-Rejection Interrupt Rating 20kA at 800V DC 25kA at 1000V AC Fuse Size 2-5/8 in L x 9/16 in dia Length 2 5/8 in Diameter 9/16 in Equivalent Brand and Series Bussmann FWJ Mersen A70QS Equivalent Series A70QS FWJ Body Material Ceramic Single Element Standards CE UL Recognized

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan