BUSSMANN SCFuse Bolt-On Sngl 170L

Sebelum PPN:
Rp48.999.900 - Rp129.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Semiconductor Fuse 315 A 2 000 V AC Not Applicable 170L Series Indicating Fast-Acting Body Style Bolt-On Non-Rejection Interrupt Rating 100kA at 2000V AC Fuse Size 10-25/64 in L x 2 in D x 2 in W Length 10 3/8 in Width 2 in Depth 2 in Diameter Not Applicable Equivalent Brand and Series Bussmann 170L Equivalent Series 170L Body Material Ceramic Single Element Standards IEC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan