BUSSMANN SCFuse Blade Sngl FBP

Sebelum PPN:
Rp6.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Semiconductor Fuse 90 A 700 V AC 700 V DC FBP Series Non-Indicating Fast-Acting Body Style Blade Non-Rejection Interrupt Rating 200kA at 700V AC/700V DC Fuse Size 4 in L x 13/16 in dia Length 4 in Diameter 13/16 in Equivalent Brand and Series Bussmann FBP Mersen A70QS Equivalent Series A70QS FBP Single Element Standards UL Recognized Guide JFHR2 FILE E56412

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan