BUSSMANN SCFuse Blade Sngl AFX

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Semiconductor Fuse 70 A 125 V AC 125 V DC AFX Series Non-Indicating Fast-Acting Body Style Blade Non-Rejection Interrupt Rating 5kA at 250V AC Fuse Size 3-1/2 in L x 1-1/8 in dia Length 3 1/2 in Diameter 1 1/8 in Equivalent Brand and Series Bussmann AFX Equivalent Series AFX Single Element Standards Not Specified

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan