APPLETON ELECTRIC Replacement Receptacle

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These interiors replace worn or damaged pin-and-sleeve interior assemblies.
Feature
Replacement Interior Number of Poles 3 Number of Wires 3 Voltage Rating 250V DC 600V AC Current Rating 100/150 A For Use With Receptacles Grounding Style Style 1 Compatible with Series Powertite Material Copper-Free Aluminum Maximum Operating Temperature 40 Degrees C Minimum Operating Temperature -25 Degrees C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan