APPLETON ELECTRIC Replacement Plug (Steker Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Interior Number of Poles 3 Number of Wires 3 Voltage Rating 250V DC 600V AC Current Rating 100/150 A For Use With Receptacles Grounding Style Style 1 Compatible with Series Powertite For Environment Hazardous Location Material Copper-Free Aluminum Maximum Operating Temperature 40 Degrees C Minimum Operating Temperature -25 Degrees C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan