APPLETON ELECTRIC Receptacle 3P2W 5hp

Sebelum PPN:
Rp139.999.900 - Rp159.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Receptacle Circuit Breaker Amp Rating 30 A Circuit Breaker Type FD 600V AC Current Rating 30 A Fuse Protection Not Applicable Fuse Type Not Applicable Hazardous Location Specification Class I Div 1 and 2 Group B C D Class II Div 1 and 2 Group F G Class III Div 1 and 2 Locking Handle Yes NEMA Enclosure Rating 3 3R 4 4X 9FG Number of Poles 3 Number of Wires 2 Voltage Rating 600V AC Compatible Plug Manufacturer Part Number Not Applicable Disconnect Switch No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan