CAMBRO Rack Base (Dudukan Rak)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rack bases wash large items or tableware that don't need to be help upright.
Feature
Rack Base Material Plastic Maximum Handling Temperature 200 Degrees F Product Type Rack Base Color Soft Gray Overall Depth 19 3/4 in Overall Height 4 in Overall Length 19 3/4 in Overall Width 19 3/4 in NSF Certified Yes Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan