Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rack Product Type Rack Includes Adjustment Slot For Use With Electromechanical Automation Overall Length 40 in Overall Height 7/8 in Overall Width 7/8 in Material Plastic Color Black Compatible with Grainger Part Number 11W420 Overall Load Capacity 1 322 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan