APPLETON ELECTRIC Push Button Operator

Sebelum PPN:
Rp7.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Push Button Operator Momentary/Momentary Action Push Buttons with Rocker Arm Type of Operator Head Material Plastic Contact Form SPST Contact Rating 10A @ 600V AC Number of Operators 2 NEMA Rating 3 IP Rating IP54 Legend On/Off Standards UL 1203 UL 508 UL 698 Terminal Connection Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan