Non Brand PTFE Sheet

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp139.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PTFE Sheet PTFE Grade Standard Plastic Length 4 ft Plastic Width 24 in Plastic Thickness 1 in White Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 3 000 psi Impact Strength 3.5 ft-lb/in Friction Coefficient 0.07 Water Absorption 0.01 Percent Plastic Density 0.078 lb/cu in Plastic Hardness 55D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait